Plošča za grobo brušenje X-LOCK univerzalni 115X7 mm

Št. art.: 560011 115X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,56 € / kos
  • od 10 kos
    3,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: INOX; Jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Sistem X-LOCK
Brusno sredstvo Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A30R-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Debelina plošče 7 mm
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 560011 115X7
EAN/GTIN 4062406151485

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitra zamenjava plošče brez uporabe orodja s sistemom X-LOCK.
Za univerzalno uporabo pri obdelavi INOX-a, jekla in litine.

Specifikacija:

A30R-BF.

Opomba:

Plošče za grobo brušenje X-LOCK so kompatibilne za nazaj in se lahko uporabljajo tudi na običajnih kotnih brusilnikih.