WNMG 080412-WF IC9150 Dvostranska, negativna obračalna rezilna ploščica Trigon v izvedbi Wiper za končno obdelavo z visokim pomikom

Št. art.: 5594516
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 5594516
EAN/GTIN 7291075163131
Številka proizvajalca 5594516
L-število L23950 1138

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk WF, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer WF
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,35 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt