WNMG 080412-WF IC9150 Plaquettes trigones réversibles avec arêtes de planage pour les applications de finitions à de fortes avances

Réf.: 5594516
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5594516
EAN / GTIN 7291075163131
Réf. fabricant 5594516
Article hors catalogue L23950 1138

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux WF, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 8.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux WF
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 8.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev