WNMG 080412-WF IC9150 Oboustranná negativní destička Trigon ve stíracím provedení pro dokončovací práce s vysokými posuvy

Artiklové číslo: 5594516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5594516
EAN / GTIN 7291075163131
Číslo výrobce 5594516
L-číslo L23950 1138

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek WF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek WF
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev