Škatlasti Voziček

Št. art.: 5593
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra; sive
Dekorji Knjiga
S potisnim ročajem da
Kovinski ročaj jeklena cev
Z vrati da
Material vrat aluminij
Izvedba vrat krilna vrata, 2 krilo
Tip ključavnice cilindrična ključavnica
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina sendvič plošče
Širina nakladalne površine 780 mm
Globina nakladalne površine 1.200 mm
Nosilnost na nakladalno površino 90
Uporabna širina 780 mm
Uporabna globina 1.200 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Debelina materiala 1,5 mm
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklenih kotnikov
Nosilnost maks. 750
Skupna širina Bg 845 mm
Celotna globina Tg 1.370 mm
Celotna višina Hg 1.792 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5593
EAN/GTIN 4017976019161
Številka proizvajalca 5593
L-število L90080 640
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Kotna jeklena konstrukcija s cevastim potisnim ročajem, prašno lakirana. Končne stene, vzdolžna stena, vrata na tečajih in streha obloženi z 1,5 mm debelo aluminijasto pločevino. Vrata z dvojnimi tečaji iz kotnega jekla s ključavnico espagnolette, vrtljivim vzvodom in vgrajeno cilindrično ključavnico. 1 fiksna in 4 proste police. Police so izdelane iz nosilnih, togih sendvičastih plošč, barva bukev. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi žlebastimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: Zelo majhen zagonski, kotalni in vrtljivi upor. Tiho delovanje na ravnih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi (ne puščajo sledi). Sistem centralne zavore TOTALSTOP, ki je serijsko nameščen na vrtljivih kolesih. Nosilnost na polico 90 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 750
  • Dolžina delovne površine (mm): 1200
  • Širina uporabne površine (mm): 780
  • Višina police (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Nosilnost police (kg): 90
  • delovna dolžina (mm): 1370
  • Celotna širina (mm): 845
  • Skupna višina (mm): 1792
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40