Skříňový vůz

Artiklové číslo: 5593
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva modrá; šedá
Dekor Kniha
S posuvným madlem ano
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S dveřmi ano
Materiál dveří hliník
Provedení dveří Křídlové dveře 2 křídlo
Konstrukce zámku Cylindrický zámek
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Sendvičové desky
Šířka ložné plochy 780 mm
Hloubka ložné plochy 1 200 mm
Nosnost na ložnou plochu 90
Užitná šířka 780 mm
Užitná hloubka 1 200 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Pevnost materiálu 1,5 mm
Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových úhelníků
Nosnost max. 750
Šířka celkem Bg 845 mm
Celková hloubka Tg 1 370 mm
Výška celková Hg 1 792 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5593
EAN / GTIN 4017976019161
Číslo výrobce 5593
L-číslo L90080 640
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Úhlová ocelová konstrukce s trubkovým tlačným madlem, práškově lakovaná. Čelní stěny, boční stěny, výklopné dveře a střecha opláštěny hliníkovým plechem o tloušťce 1,5 mm. Dvojité výklopné dveře z úhlové oceli s espagnoletovým zámkem, otočnou pákou a vestavěným cylindrickým zámkem. 1 pevná a 4 volné police. Police z nosných, pevných sendvičových panelů, povrchová úprava buk. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer), náboje s přesnými drážkovanými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačící pneumatiky (nezanechávají stopy). Centrální brzdový systém TOTALSTOP ve standardní výbavě otočných koleček. Nosnost na jednu polici 90 kg.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 750
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 780
  • Výšky polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
  • Nosnost polic (kg): 90
  • celková délka (mm): 1370
  • Celková šířka (mm): 845
  • Celková výška (mm): 1792
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40