Exécution:
monté
Description:
Construction en acier profilé avec barre de poussée tubulaire, revêtement par poudre. Parois frontales, paroi longitudinale, porte battante et toit recouverts de tôle d’aluminium de 1,5 mm d’épaisseur. Porte à double battant en cornière d’acier avec verrouillage à crémone, levier pivotant et serrure à cylindre intégrée. 1 étagère fixe et 4 amovibles. Plateaux en panneaux sandwich résistants à la flexion, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique), moyeu avec roulement à billes de précision. Confort maximal: Très faible résistance au démarrage, au roulement et au basculement. Roulement silencieux sur sols plats. Bandage non traçant (ne laisse pas de traces). Système de freinage centralisé TOTALSTOP de série sur les roulettes pivotantes. Charge max. par tablette 90 kg.
Caractéristique(s):
- Charge totale (kg): 750
- Longueur de la surface utile (mm): 1200
- Largeur de la surface utile (mm): 780
- Hauteurs des plateaux (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
- Charge admissible par étage (kg): 90
- Longueur totale (mm): 1370
- Largeur totale (mm): 845
- Hauteur totale (mm): 1792
- Bandage: TPE
- Taille des roues (mm): 200 × 40