Brusni trak iz brusne koprene (A) 180

Št. art.: 558481 180
(11,29 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,87 € / kos
    (11,29 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    4,89 € / kos
    (9,40 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 20 mm
Dolžina brusnega traku 520 mm
Izvedba A medium
Barva rdeča
Vrsta izdelka Brusni traki iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558481 180
EAN/GTIN 4045197719287

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
15
Jeklo < 900 N/mm
 
10
Jeklo < 1400 N/mm
 
10
Jeklo < 55 HRC
 
10
Jeklo < 60 HRC
 
10
Jeklo < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Umetna masa, GFK
 
10
Les
 
10
Laki
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin, za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.