{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | ploščato | |
| Širina brusnega sredstva | 20 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 520 mm | |
| Pogonski stroj | tračni stroji | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Brusna podlaga | koprena | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Izvedba | A coarse | |
| Barva | rjava | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni trak | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Primerjava zrnatosti min. | 100 | |
| Primerjava zrnatosti maks. | 100 | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % |
| Številka izdelka | 558481 100 | |
| EAN/GTIN | 4018875117019 | |
| Številka proizvajalca | 558481 100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |