{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 20 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 520 mm | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Neaustinė medžiaga | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Modelis | A medium | |
| Spalva | raudona | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdėtumo palyginimas min. | 180 | |
| Grūdėtumo palyginimas maks. | 180 | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 558481 180 | |
| EAN / GTIN | 4018875117262 | |
| Gamintojo numeris | 558481 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |