Brusni trak iz brusne koprene (A) DF-BL 100

Št. art.: 558476 100
(8,13 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,48 € / kos
    (8,13 € / 1 Metre)
  • od 25 kos
    2,07 € / kos
    (6,79 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DF-BL
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 13 mm
Dolžina brusnega traku 305 mm
Izvedba A coarse
Barva rjava
Vrsta izdelka Brusni traki iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558476 100
EAN/GTIN 4046719327676
Številka proizvajalca 7000067929

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
20
Jeklo < 900 N/mm
 
20
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
20
Jeklo < 60 HRC
 
20
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Umetna masa, GFK
 
20
Les
 
20
Laki
 
20
Uni
 
20
suho
 

Opis

Utförande:

Rivstarkt och flexibelt nylon-slipduksband med hög kantstabilitet.
Flexibelt slipnylonband för användning i handhållna maskiner.
Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, jämn ytfinish och liten värmeutveckling.

Användningsdata:

För avgradning, mattpolering och finish. Vävunderlaget har låg töjnings benägenhet och lämpar sig därför särskilt väl för belastningar på tryckluftsdrivna slipmaskiner.