Huopahiomanauha (A) DF-BL 100

Tuote nro.: 558476 100
(9,34 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,85 € / kpl
    (9,34 € / 1 Metre)
  • alkaen 25 kpl
    2,38 € / kpl
    (7,80 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DF-BL
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 13 mm
Hiomanauhan pituus 305 mm
Malli A coarse
Väri ruskea
Tuotetyyppi Huopa-hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Valmistajan numero 7000067929

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
20
Teräs < 900 N/mm²
 
20
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
20
Teräs < 60 HRC
 
20
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Muovi, lasikuitumuovi
 
20
puu
 
20
lakka
 
20
Uni
 
20
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja joustava kuitukankainen hiomanauha, erinomainen särmänkestävyys.
Joustava huopanauha käytettäväksi käsikäyttöisissä koneissa.
Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi − pitkä kestoikä, tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.

Käyttö:

Purseenpoistoon, mattaukseen ja viimeistelyyn. Mittansa pitävä tekstiilialusta soveltuu erityisesti voimakkaaseen kuormitukseen paineilmahiomakoneissa.