{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Starcke 540 FK | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | trikotno | |
| Širina brusnega sredstva | 83 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 83 mm | |
| Nosilni krožnik | papir | |
| Pogonski stroj | vibracijski kotni brusilnik | |
| Vpenjala | samopritrdilni | |
| Stopnja preciznosti | fino | |
| Brusna podlaga | Papir | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | samopritrdilni brusni disk | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 180 struktura | |
| Primerno za material | les; umetne mase; Neželezne in barvne kovine; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % |
| Številka izdelka | 557635 180 | |
| EAN/GTIN | 4002748777721 | |
| Številka proizvajalca | 177772 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |