ICM 296 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5568396
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568396
EAN/GTIN 7291075246704
Številka proizvajalca 5568396
L-število L24050 145

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 29,6 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 29.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 29,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,23 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 29,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 16,8 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,57 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse