DCN 290-232-32R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203226
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203226
EAN/GTIN 7291075277920
Številka proizvajalca 3203226
L-število L24040 47

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 29 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 29.0, skupna dolžina (OAL) 337,8 mm, efektivna dolžina (LU) 236,43 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 29 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 29,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 29 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 272,52 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 29,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 290
  • Skupna dolžina (OAL) 337,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,43 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 277,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 236,43 mm