ICP 308 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5568358
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568358
EAN/GTIN 7291075249750
Številka proizvajalca 5568358
L-število L24050 1038

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 30,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 30,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 30,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,64 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 30,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 17,38 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,74 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse