ICP 308 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568358
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568358
EAN / GTIN 7291075249750
Číslo výrobce 5568358
L-číslo L24050 1038

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 30,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 30,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 30.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 30.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.38 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.74 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny