KNMX 160410-RP IC8250 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za profilno struženje

Št. art.: 5550346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5550346
EAN/GTIN 7291075096675
Številka proizvajalca 5550346
L-število L23950 841

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk R/LP, polmer vogala (RE) 1 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 19,72 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R/LP
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 19,72 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,45 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja