Lamelni brusni disk Soft Job (ZA) 40

Št. art.: 554030 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,28 € / kos
  • od 10 kos
    4,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Navoj: Sistem hitre zamenjave Roloc™

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Brusna podlaga Krožnik iz umetne mase
⌀ plošče 50,8 mm
Navoj Sistem hitre zamenjave Roloc™
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554030 40
EAN/GTIN 9003172469829
Številka proizvajalca 246982

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, z enim zasukom, v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Zero prilagodljiva izvedba s pokončnimi lamelami in previsom lamel za izredno mehko, enakomerno brušenje.
Mini lamelne brusne plošče s pahljačastimi lamelami nudijo v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami daljšo življenjsko dobo, bolj prilagodljivo brušenje in enakomernejši rezultat brušenja (vrednost hrapavosti) vse do meje obrabljenosti.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete od št. 573511 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli