{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Soft Job | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | kūgio formos | |
| Skersmuo | 50,8 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | iš plastiko | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | roloc™ greitojo keitimo sistema | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Sūkių skaičius maks. | 20 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | iš plastiko | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | cirkonio korundas (ZA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 40 audinio tankumas | |
| Medžiagų grupė | Metalas |
| Produkto numeris | 554030 40 | |
| EAN / GTIN | 9003172469829 | |
| Gamintojo numeris | 246982 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |