Soft Job lamellenslijpschijf (ZA) 40

Artikelnummer: 554030 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • Schroefdraad: Roloc™ snelwisselsysteem

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 40
Schuurmiddeldrager Kunststof steunschijf
Schijf-⌀ 50,8 mm
Schroefdraad Roloc™ snelwisselsysteem
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554030 40
EAN/GTIN 9003172469829
Nummer fabrikant 246982

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Zeer flexibele uitvoering met staande en uitstekende lamellen voor een extreem zachte, gelijkmatige afname.
Mini-lamellenschijven met opengewaaierde lamellen bieden in vergelijking met conventionele schuurschijven een hogere standtijd, een flexibeler schuurgedrag en een gelijkmatiger schuurbeeld (ruwheidswaarde) tot aan de slijtagegrens.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573511 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen