Brusna plošča 237AA 180

Št. art.: 554008 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,18 € / kos
  • od 10 kos
    2,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Mineralni delci iz aluminijevega oksida (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 180
⌀ plošče 50,8 mm
Oznaka proizvajalca 237AA Trizact™
3M-oznaka zrnatosti A100
Barvna koda modra
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554008 180
EAN/GTIN 2050001743039

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, „z enim zasukom“, v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
237AA Trizact™ s fino strukturirano piramidasto površino in najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.
Specialno za obdelavo površine trdih materialov, ki jih je težko obdelovati kot so INOX, titan, visokolegirana jekla itd. Konstantnejša, ponovljiva zaključna obdelava in daljša življenjska doba v primerjavi z brusnimi ploščami s podobno zrnatostjo.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli