{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | pyramida | |
| Průměr | 50,8 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Označení výrobce | 237AA Trizact™ | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 180 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Označení zrnitosti 3M | A100 |
| Katalogové číslo | 554008 180 | |
| EAN / GTIN | 2050001743039 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |