CNMM 190624-R3P IC8150 Enostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za grobo stružno obdelavo jekla

Št. art.: 5510172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5510172
EAN/GTIN 7291075321470
Številka proizvajalca 5510172
L-število L23950 579

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje žlebov, oblikovalec iveri R3P, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm, premer notranjega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R3P
  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,94 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 1,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 3,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja