PCBNR 3232P-19 Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602924
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3602924
EAN/GTIN 7291075062199
Številka proizvajalca 3602924
L-število L23990 1634

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 37 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Dolžina glave (levo) 37 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMG 1906.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm