ICK 105 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5506749
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506749
EAN/GTIN 7291075268805
Številka proizvajalca 5506749
L-število L24050 2281

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 10,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Premer reza (DC) 10,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,77 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,43 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse