DCNS 105-053-110B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203058
EAN/GTIN 7291075297942
Številka proizvajalca 3203058
L-število L24040 1314

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer rezila na strani stroja (DCONMS) 11 mm, rezalni premer (DC) 10,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, skupna dolžina (OAL) 108,7 mm, delovna dolžina (LU) 54,09 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 10,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65,79 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 105
  • Skupna dolžina (OAL) 108,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,59 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 67,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 41 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 54,09 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse