LNMX 150616R-HT IC428 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s 4 rezalnimi robovi in pozitivnim kotom odrezka za visoke stopnje raziglevanja

Št. art.: 5506319
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506319
EAN/GTIN 7291075175455
Številka proizvajalca 5506319
L-število L24260 100

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, Chipformer HT, polmer vogala (RE) 1,6 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, debelina rezalne plošče (S) 13,4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HT
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 13,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 1 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja