Garnitura brusnih čepov fini 15

Št. art.: 550305 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Stopnja preciznosti fina
⌀ držala 3 mm
Dolžina držala 30 mm
Število brusnih čepov 15
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 550305 15
EAN/GTIN 4007220947616
Številka proizvajalca 4007220947616

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
28
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brusni čep z mešanimi brusnimi zrni (AW-CER) trdote J. Mehko vezana kombinacija belega plemenitega korunda in keramičnega, mikrokristalnega sintranega korunda z učinkom samodejnega ostrenja, za konstantno visoko zmogljivost odstranjevanja pri hladnem brušenju (Pferd-oznaka AWCO).
Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah.

Uporaba:

Za površinsko obdelavo superzlitin, ki jih je težko obdelovati, kot so titanovi materiali, nikljeve in kobaltove zlitine ter kaljeno jeklo.
Priporočena rezalna hitrost 30−50 m/s.

Obseg dobave:

Po 1 brusni čep ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.