Šlifavimo akmenukų rinkinys smulkiagrūdžiai 15

Prekės Nr.: 550305 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Smulkumo laipsnis smulkiadantis
Koto ⌀ 3 mm
Koto ilgis 30 mm
Šlifavimo akmenukų skaičius 15
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 550305 15
EAN / GTIN 4007220947616
Gamintojo numeris 4007220947616

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
28
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
8
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo akmenukas su maišytais grūdeliais (AW-CER), kietis J. Minkštai surištas balto korundo ir keraminio, mikrokristalinio sukepto korundo mišinys, efektyviai pasigalandantis ir taip užtikrinantis nuolat didelį nuimamos medžiagos kiekį šaltai šlifuojant (Gamintojo Pferd pavadinimas AWCO).
Populiariausių formų ir dydžių rinktinių šlifavimo akmenukų rinkiniai.

Paskirtis:

Apdirbti sunkiai apdirbamus super lydinius, pvz.: titano, nikelio ir kobalto lydinius bei grūdintą plieną.
Rekomenduojamas pjovimo greitis 30−50 m/s.

Tiekiama:

Po 1 šlifavimo akmenuką ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.