Karalaikkasarja hieno 15

Tuote nro.: 550305 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Hienousaste hieno
Varren ⌀ 3 mm
Varren pituus 30 mm
Karalaikkojen lkm 15
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 550305 15
EAN / GTIN 4007220947616
Valmistajan numero 4007220947616

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
28
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Karalaikka, sekarae (AW-CER), kovuus J. Pehmeästi sidottu yhdistelmä valkoista jalokorundia ja keraamista, mikrokiteistä sintrattua korundia, hyvä itseteroittuvuus tasaisen hyvänä pysyvään poistotehoon viileässä hiomaprosessissa (Pferd-merkintä AWCO).
Valikoimassa valikoidut hiomakarat, käytetyimmät muodot ja mitat.

Käyttö:

Vaikeasti lastuttavien superseosten tasotyöstöön esimerkiksi titaanimateriaaleilla, nikkeli- ja kobolttiseoksilla sekä karkaistulla teräksellä.
Suositeltu työstönopeus: 30 − 50 m/s.

Toimituksen sisältö:

Yksi karalaikka kutakin ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.