Promocijski noži SECUMAX CARDYCUT z ostro konico 885, 10 kosov

Št. art.: 546922.12
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalnik za folije

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 546922.12
EAN/GTIN 4002632801402
Številka proizvajalca 546922.12
L-število L60170 917
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Radi gremo tja, kamor drugi ne gredo. Bela in nerjaveča.
SECUMAX CARDYCUT v beli barvi je prav tako in še posebej v povpraševanju kot oglaševalski nož, ki ga je mogoče posamično natisniti. Zaradi majhne kompaktne zasnove in kratkega nosa ga lahko zelo enostavno vodite – na primer pri ukrivljenih rezih in še posebej ozkih režah. Kot specialist za tanke, enoslojne folije se uporaba pogosto uporablja v avtomobilski industriji, na primer.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Varnost za vse,
    vbrizgano in skrito rezilo se ne približa vam ali blagu. Reci: Izrežete samo tisto, kar želite zmanjšati.

  • SECUMAX CARDYCUT je nož za enkratno uporabo. Ker vam rezila ni treba zamenjati, ne morete priti v stik z njim. To prispeva tudi k vaši varnosti.
  • Rezilo daleč naprej
    SECUMAX CARDYCUT pride v ospredje, saj se rezilo začne zelo daleč naprej. Ozka vrzel med rezilom in plastiko se uporablja tudi za usmerjanje materiala. Oba izboljšata nadzor med rezanjem.

  • Vaš rezalno orodje je opremljen z rezilom iz nerjavečega jekla. Prevleka iz kositra zagotavlja enostavnejše in učinkovitejše rezanje s kartico SECUMAX CARDYCUT.
  • Dobro postavljena
    kartica SECUMAX ne bo izgubljena tako hitro. Ker je varnostni noži opremljen z očescem, ga lahko vedno pritrdite na uporabno mesto.
  • Glavni rezalni materiali:
    Zaviti, raztegniti, skrčiti
    film lepilni trak
    folija in papirnate tkanine
    preja, kabel
  • Uporaba rezanja:
    Rezanje ovojev ali razteznih filmov
    rezanje filmskih mrež rezanje papirnatih trakov

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 1, 65 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, filmske in papirne mreže, Preja, vrvica
  • Uporaba rezanja: Izrežite ovijalne ali raztegljive filme, izrežite filmske mreže, režite papirnate tkanine
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran