Nože SECUMAX CARDYCUT 546922, 10 ks v kartonu

Artiklové číslo: 546922.12
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nůž na fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546922.12
EAN / GTIN 4002632801402
Číslo výrobce 546922.12
L-číslo L60170 917
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Rádi chodíme tam, kam ostatní nechodí. Bílé a nerezové.
SECUMAX CARDYCUT v bílé barvě je také a zejména v poptávce jako individuálně potisknutelný reklamní nůž. Díky malému kompaktnímu designu a krátkému nosu jej můžete snadno vést – například při řezání křivkami a obzvláště úzkých mezerami. Jako specialista na tenké, jednovrstvé fólie se často používá například v automobilovém průmyslu.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Bezpečnost pro všechny (všechny)
    vstřikované a skryté ostří se příliš nepřibližuje k vám ani ke zboží. Řekněte: Řežte jen to, co opravdu chcete snížit.
  • Unikátní dobro
    SECUMAX CARDYCUT je jednorázový nůž. Vzhledem k tomu, že nemusíte měnit čepel, nemůžete s ní přijít do styku. To také přispívá k vaší bezpečnosti.
  • Čepel je daleko
    vpředu, protože čepel začíná velmi daleko dopředu. Úzká mezera mezi čepelí a plastem se také používá k vedení materiálu. Oba zlepšují kontrolu během řezání.
  • Bez rzi
    Váš řezací nástroj je vybaven nerezovým břitem. Cínová vrstva zajišťuje snadnější a efektivnější řezání pomocí SECUMAX CARDYCUT.
  • Dobře umístěný
    SECUMAX CARDYCUT nebude tak rychle ztracen. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní nůž je vybaven očkem, může být vždy připevněn na užitečné místo.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    fólie lepicí pásky
    fólie a papírové pásy
    příze, šňůra
  • Aplikace řezání:
    Řezání fólií nebo stretch
    fólie řezání fóliových pásů
    papíru

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 1, 65 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balicí, strečový, smršťovací film, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, Příze, provázek
  • Aplikace řezání: Rozstřihněte fólie nebo strečové fólie, rozstřihněte fóliové pásy, rozstřihněte papírové pásy
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku