Opis:
Standardni model številčnic ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Nezahtevno branje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
- Alarm: Nizka napetost, napaka senzorja, napaka v sestavi podatkov ABS
- Številka starega članka: 543-783B
- Prikaz: LCD, višina številk 9,0 mm
- Življenjska doba baterije: približno 18.000 ur (izvedba 0,001 mm), približno 20.000 ur (izvedba 0,01 mm)
- Opombe: Ta digitalni merilnik je opremljen z izhodom za podatke, vendar nima vgrajenega gumba za podatke. Za prenos podatkov sta potrebna USB Input Tool Direct kabel (glej dodatna oprema) in programska oprema USB-ITPAK.
- Digimatic izhod podatkov: Da
- Digitalno/analogno: Digitalno
- Digitalna tehtnica: Absolutni linearni kodirnik z elektrostatično kapaciteto
- Napajanje: 1x baterija SR44
- Mejna vrednost merilnega odstopanja , E MPE (celoten merilni razpon): +/-0,001”/0,02 mm
- H MPE (razpon obračanja): 0,001”/0,02 mm
- Max. Hitrost reakcije: Neomejeno
- Merilno območje: 0,5”/12,7 mm
- Merilni nastavek: Kovinska krogla, navoj: No.4-48UNF
- Merilna sila:
- Merilna sila MPL: ≤1,5 N
- Model: ID-S1012EXB2
- ON/OFF: Da
- IZVOD (ničelna točka ABS): Da
- R MPE (ponovljivost): 0,0005”/0,01 mm
- Drog ∅: 9,52 mm
- Vrsta zaščite: IP42
- Tip: Standard ASME/ANSI/AGD
- Preklopna smer štetja: Da
- Korak številk: 0,0005”/0,01 mm
- Inč/Metrični: Inč/Metrični
- Preklopljivo med palčnim in metričnim sistemom: Da