• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale meetklok ID-S, ASME/ANSI standaard, inch/metrisch, 0,5″, 0,0005″, vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-783B-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 543-783B-10
EAN/GTIN 4946368863504
Nummer fabrikant 543-783B-10
L-nummer L40010 14483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

  • Alarm: Lage spanning, sensorfout, ABS-gegevenscompositie fout
  • Oud artikelnummer: 543-783B
  • Weergave: LCD, cijferhoogte 9,0mm
  • Batterijlevensduur: ca. 18.000 uur (0,001 mm uitvoering), ca. 20.000 uur (0,01 mm uitvoering)
  • Opmerkingen: Deze digitale meetklok is uitgerust met een gegevensuitvoer, maar heeft geen geïntegreerde gegevensknop. Voor de gegevensoverdracht zijn de USB Input Tool Direct-kabel (zie optionele accessoires) en de USB-ITPAK-software vereist.
  • Digimatic gegevensuitvoer: Ja
  • Digitaal/analoog: Digitaal
  • Digitale weegschaal: Absoluut lineaire encoder met elektrostatische capaciteit
  • Energievoorziening: 1x batterij SR44
  • Grenswaarde van de meetafwijking , E MPE (volledig meetbereik): +/-0,001”/0,02 mm
  • H MPE (omkeerbereik): 0,001”/0,02 mm
  • Max. Reactie-, snelheid: onbeperkt
  • Meetbereik: 0,5”/12,7 mm
  • Meetwisselplaat: Hardmetalen kogel, schroefdraad: No.4-48UNF
  • Meetkracht:
  • Meetkracht MPL: ≤1,5 N
  • Model: ID-S1012EXB2
  • ON/OFF: Ja
  • ORIGIN (ABS nulpunt): Ja
  • R MPE (herhaalbaarheid): 0,0005”/0,01 mm
  • Schacht ∅: 9,52 mm
  • Beschermklasse: IP42
  • Type: ASME/ANSI/AGD-norm
  • Omschakelbare telrichting: Ja
  • Numerieke resolutie: 0,0005”/0,01 mm
  • Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
  • Omschakelbaar tussen inch en meter: Ja

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan