Linearno merilo LGK, vitka oblika 10 mm, 0,001 mm

Št. art.: 542-186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 542-186
EAN/GTIN 4946368761282
Številka proizvajalca 542-186
L-število L40010 14653

Opis

Opis:

Linearno merilo v tanki zasnovi, ki vam ponuja naslednje prednosti: Diferencialni izhodni signal kvadratnega vala omogoča široko paleto aplikacij. Tanka zasnova omogoča montažo tudi v omejenih prostorih. Fotoelektrična skala zagotavlja najvišjo natančnost na celotnem merilnem območju. Zaradi linearnih krogličnih ležajev v merilni enoti je izredno vzdržljiv. Zaščita IP67G je popolnoma primerna za uporabo v težkih okoljskih razmerah. Idealno za merjenje v liniji in uporabo v avtomatiziranih sistemih.

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 10
Natančnost: (1,5 + L/50) µm; L= merilna dolžina v mm
Največ. Reakcijska hitrost: 1500 mm/s
Merilna sila: 0,8 N merilni vijak navzdol, 0,75 N merilni vijak vodoravno, 0,7 N merilni vijak navzgor
Napajanje: 5 V (4,5 V do 5,2 V), največ 80 mA