Lineární snímač LGK, tenké provedení, 10 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 542-186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 542-186
EAN / GTIN 4946368761282
Číslo výrobce 542-186
L-číslo L40010 14653
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lineární měřící dotyk v tenkém provedení, které nabízí následující výhody: Diferenciální signál s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Tenký design umožňuje montáž i ve stísněných prostorách. Fotoelektrický měřítko zajišťuje maximální přesnost v celém rozsahu měření. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. Stupeň krytí IP67G je ideální pro použití v náročných podmínkách prostředí. Ideální pro inline měření a použití v automatizovaném zařízení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 542-156
  • Rozlišení: 0,001 µm
  • výstupní signál: Fázový posun 90°, diferenciální obdélníkový signál (odpovídá RS-422 A), Minimální vzdálenost signálu A/B, 200 ns (typ 0,1 µm), 200 ns (typ 0,5 µm), 400 ns (typ 1 µm)
  • Zásobování energií: 5 V (4,5 V až 5,2 V), max. 80 mA.
  • Přesnost: (1,5 + L/50) µm; L= měřená délka v mm
  • Velikost / rozměr: 0,31 X 0,135 X 0,055 M
  • Typ skladu: kuličkové ložisko
  • Délka kabelu: 2
  • měřítko: Fotoelektrické skleněné měřítko s procházejícím světlem
  • Max. Rychlost reakce: 1500
  • Rozsah měření: 0 - 10
  • Merici nastavec:: ∅ 3 mm karbidová kulička, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,8 N měřicí čep dole, 0,75 N měřicí čep vodorovně, 0,7 N měřicí čep nahoře
  • Model: LG200-110
  • Stopka ∅: 8 mm
  • signální odstup: 4
  • Okolní podmínky: 0 °C až 50 °C (20 % až 80 % relativní vlhkost, bez kondenzátu) °C