{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | E1220 | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 E1220 | |
EAN/GTIN | 4045197967213 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni E1220
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | E1220 | Kaplja |
⌀ glave | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | križno ozobljeni |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 |