Roto rezkar Z9 − zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: F1020

Št. art.: 540709 F1020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z9
Kratica ozobja Z9
Stopnja preciznosti ozobljenja zelo grobo (nž/Al)
Rezalni material HM
Oblika F1020
Opis oblike Okrogli lok
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 20 mm
Celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 540709 F1020
EAN/GTIN 4045197573605
Številka proizvajalca 540709 F1020
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Oblika F, krožni lok (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.