• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Roterande fil Z9 − mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: F1020

Art-nr.: 540709 F1020
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
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skaft-⌀: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z9
förkortning tandning Z9
Tandningsfinhetsgrad mycket grov (ickejärn / aluminium)
Skärmaterial VHM
Form F1020
Formbeskrivning Rundbåge
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 20 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 540709 F1020
EAN/GTIN 4045197573605
Tillverkarens nummer 540709 F1020
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Form F rundbåge (RBF).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.