Vijačnik z neposrednim pogonom in možnostjo obračanja smeri vrtenja

Št. art.: 53477
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
Številka izdelka 53477
EAN/GTIN 0616026534773
Številka proizvajalca 53477
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Pnevmatski vrtalnik z močjo 0,5 hp (373 W), ki omogoča vrtenje v obe smeri (naprej in nazaj), je na voljo v štirih hitrostnih stopnjah (450, 950, 1.800 in 3.700 RPM)
  • Navor pogona lahko uravnavate s postopnim sproščanjem sprožilca ali pa uporabite napravo Flow Control 95745.
  • Opremljen je s hitro sprostljivim vpenjalom s 1/4″-šestkotnim vpenjalnim nastavkom za uporabo z 1/4″-šestkotnimi električnimi nastavki (niso priloženi).
  • Aluminijasto ohišje za večjo vzdržljivost. Toplotno izoliran ročaj s taktilnim, ergonomskim dizajnom. Cilinder s stranskim dovodom za visok navor. Vgrajen vpenjalnik s hitrim sprostilom za šestkotne nastavke 1/4″ (6 mm). Zaklepanje vzvoda za vzvratno vožnjo, da se prepreči nenamerno vklop.
  • Doživljenjska garancija, izdelano v ZDA; idealno za uporabo v kovinski, lesni, pomorski in letalski industriji.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 3700
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 145 mm
  • Dolžina (mm): 165 mm
  • Teža (kg): 1,17 kg