Tournevis réversible à entraînement direct

Réf.: 53477
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
Référence article 53477
EAN / GTIN 0616026534773
Réf. fabricant 53477
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Perceuse pneumatique de 0,5 hp (373 W), avec rotation en avant et en arrière, disponible en quatre vitesses (450, 950, 1 800 et 3 700 tr/min)
  • Réglez le couple d’entraînement en modulant la pression sur la gâchette, ou utilisez le régulateur de débit 95745.
  • Équipé d’un mandrin à serrage rapide à emmanchement hexagonal de 1/4″, compatible avec les embouts électriques hexagonaux de 1/4″ (non fournis).
  • Boîtier en aluminium pour une durabilité accrue. Poignée isolante thermique au design ergonomique et offrant un bon toucher. Cylindre à alimentation latérale pour un couple élevé. Mandrin à dégagement rapide intégré pour embouts hexagonaux de 1/4″ (6 mm). Verrouillage du levier de marche arrière pour éviter tout enclenchement accidentel.
  • Garantie à vie, fabriqué aux États-Unis ; idéal pour une utilisation dans les secteurs de la métallurgie, du travail du bois, de la construction navale et de l’aérospatiale.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 3700
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 145 mm
  • Longueur (mm): 165 mm
  • Poids (kg): 1,17 kg