Šroubovák s přímým pohonem a reverzním chodem

Artiklové číslo: 53477
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
Katalogové číslo 53477
EAN / GTIN 0616026534773
Číslo výrobce 53477
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Pneumatická vrtačka o výkonu 0,5 hp (373 W) s možností chodu vpřed i vzad je k dispozici ve čtyřech rychlostních stupních (450, 950, 1 800 a 3 700 ot./min)
  • Točivý moment pohonu regulujte jemným stiskem spouště nebo použijte regulátor průtoku 95745.
  • Je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem s šestihranným upínacím otvorem 1/4″ pro použití s elektrickými bity se šestihranným upínacím otvorem 1/4″ (nejsou součástí balení).
  • Hliníkové pouzdro pro vyšší odolnost. Tepelně izolovaná rukojeť s reliéfním, ergonomickým designem. Válec s bočním přívodem pro vysoký točivý moment. Integrované rychloupínací sklíčidlo pro šestihranné bity 1/4″ (6 mm). Zajištění páčky zpátečky, aby se zabránilo náhodnému zařazení.
  • Doživotní záruka, vyrobeno v USA; ideální pro použití v kovozpracujícím, dřevozpracujícím, námořním a leteckém průmyslu.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 3700
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 145 mm
  • Délka (mm): 165 mm
  • Hmotnost (kg): 1,17 kg