Večdelna fiksna lestev z zaščito hrbta (stroji) Iz nerjavečega jekla 14,36 m

Št. art.: 530241
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vlečne lestve mehrzügig
z zaščito za hrbet Da
Vrsta izdelka Fiksna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 530241
EAN/GTIN 4031405943483
Številka proizvajalca 530241

Opis

Opis:

  • Področje uporabe: Dostop do strojev in opreme.
  • Ne glede na višino vzpona velja naslednje:
  • Kot zaščita pred padcem je zaščita hrbta boljša od zaščite pred vzpenjanjem (kombinacija ni dovoljena, saj reševanje oseb ovira zaščita hrbta).
  • Pri pregledu ustreznosti za višino (npr. G 41) je potreba odvisna od ocene tveganja (npr. Skupna višina vzpenjanja, vrsta zaščite pred padcem) ustreznih sistemov lestve
  • Dokazilo o nosilnosti podtalja mora za vsak gradbeni projekt predložiti odgovorni strokovnjak za stabilnost
  • Prehodna ključavnica (varnostna vrata) je vedno potrebna
  • Če je to potrebno zaradi razmer dostopa, morajo biti za lestve z zaščito pred plezanjem na voljo ustrezne zaščitne naprave (npr. Jeklena vrata) pred nepooblaščeno uporabo
  • Pri bočnih prekoračitvah morajo biti prevodniški deli vodeni višje
  • Pri večpresečnih vodniških kablih mora biti prekrivanje zaščite hrbta vsaj 2 000 mm.
  • Na nezavarovanih izhodnih točkah so potrebni ščitniki, nameščeni na obeh straneh lestve ali vodeni v izhodni nivo
  • Izhodna reža ne sme biti večja od 60–75 mm
  • Dimenzija akumulacije: Razdalja od vstopnega nivoja do prvega prečka 100–400 mm. Zgornji rob zgornjega prečka mora biti na isti ravni kot tekoča površina izstopne točke
  • Razdalja med sistemom lestve in ograjo ne sme presegati 120 mm
  • Povezava z zaščito pred plezaljenjem mora biti vzpostavljena in odklopljena z zavarovanega stojala
  • Zavarovano stojalo je na primer podstavek z ograjo in varnim dostopom

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 520 mm
  • Vrsta gradnje: Več hitrosti
  • Višina stebra: 60 mm
  • Dolžina kabla vklj Izhod spar: 14360 mm
  • Material: Plemenito jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina naklona: 13160 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Predvidena uporaba: Mehanska oprema

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor