Diamantna pila, 215 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna 4

Št. art.: 529150 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D126
Opis oblike okrogla
Presek z oblogo 6,7 mm
Dolžina obloge 100 mm
Celotna dolžina 215 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Ročaj za pilo ni potreben Ne
Vrsta izdelka Ročna pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 529150 4
EAN/GTIN 4007220017340
Številka proizvajalca 4007220017340

Opis

Izvedba:

Podobne iglastim pilam art. 529220, vendar izdelane iz surovcev, podobno kot pile Habilis art. 527060 (ojačan presek, čvrst kovan držalni konec); pribl. trikrat večja aktivna površina kot pri iglastih pilah.

Uporaba:

Za obdelavo kaljenih oz. poboljšanih jekel, karbidne trdine, stekla, keramike in umetnih mas, ki so ojačane z vlakni.. Pilite z manjšo pritisno silo, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili.