Diamantfilar, 215 mm korn D 126 (medel - universell) 4

Article no.: 529150 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
81 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Formbeskrivning rund
tvärsnitt med beläggning 6,7 mm
beläggningslängd 100 mm
totallängd 215 mm
inkl. filskaft no
Filskaft krävs no
Produktslag Filar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 529150 4
EAN / GTIN 4007220017340
Manufacturer number 4007220017340

Beskrivelse

Utförande:

Motsvarar nålfilarna nr 529220, men tillverkade av samma typ av ämnen som Habilis fil nr 527060 (större tvärsnitt, kraftigare smidd tånge). Cirka tre gånger så stor belagd yta som på nålfilar.

Användningsdata:

För bearbetning av härdat eller seghärdat stål, hårdmetall, glas, keramik och fiberarmerad plast. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna! Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.