RM-SEI-3C-12 IC07 Obračalna torna rezalna ploščica za obdelavo aluminija in medenine

Št. art.: 5140218
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija INDEXH-REAM

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140218
EAN/GTIN 7291075219937
Številka proizvajalca 5140218
L-število L24220 60

Opis

Opis:

WSP za razširjanje, kot 12 stopinj, dolžina rezalnega roba (L) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, debelina rezalne ploščice (S) 2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,4 mm

Lastnosti:

  • Kotnik 12 stopinj
  • Dolžina rezalnega roba (L) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,4 mm