RM-SEI-3C-12 IC07 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140218
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat INDEXH-REAM

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5140218
EAN / GTIN 7291075219937
Gyártó száma 5140218
L-szám L24220 60

Leírás

Leírás:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 3,0, tloušťka břitové destičky (S) 2 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

Jellemző:

  • Szög 12 fok
  • Vágóél hossza (L) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 4,4 mm