RM-BN7-0.7500-H7LB IC908 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140145
EAN/GTIN 7291075199956
Številka proizvajalca 5140145
L-število L24220 156

Opis

Opis:

Reaming Shell / glava vložki, rezanje premer (DC) 3/4 ″, rezanje rob dolžina (L) 0,421″, flavta štetje (NOF) 6

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Dolžina rezalnega roba (L): 0,421″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Kot vijačnice (FHA): 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): BN7