• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN7-0.7500-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5140145
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5140145
EAN / GTIN 7291075199956
Herstellernummer 5140145
L-Nummer L24220 156

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.421″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L): 0.421″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 20 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN7